OBO - T-elem 400x210x80 világos- szürke SX104791 - 6163096
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Kivitel - alsó rész
Halogénmentes - Nem
Rögzítés módja - fenékperforálás
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197251468
Sonepar cikkszám
SX104791
Gyártói cikkszám
6163096
Gyártói típuskód
WDK T80210LGR
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Kivitel:
alsó rész
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Magasság:
80 mm
Szélesség:
210 mm
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK04
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
T-elem 400x210x80 világos- szürke