OBO - T elem 70x110mm eloxált SN065277 - 6279263
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 110 mm
Fedél részek száma - 1
Anyag - alumínium
Szimmetrikus - Igen
Mélység - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195768289
Sonepar cikkszám
SN065277
Gyártói cikkszám
6279263
Gyártói típuskód
GA-ST70110EL
Szélesség:
110 mm
Fedél részek száma:
1
Anyag:
alumínium
Szimmetrikus:
Igen
Mélység:
70 mm
Leágazás szélessége:
110 mm
Kivitel:
alsó rész
Fedél szélessége 1:
76.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
anodizált/eloxált
Védőfóliával:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK10
Alsó perforáció:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C