OBO - T-elem adapter 100 és 165 WDK 40060-ra 120x62x56 alumínium SN065696 - 6113314
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 62 mm
Fedél részek száma - 0
Szín - alumínium
Anyag - műanyag
Szimmetrikus - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196418398
Sonepar cikkszám
SN065696
Gyártói cikkszám
6113314
Gyártói típuskód
GK-TA WDK 1AL
Szélesség:
62 mm
Fedél részek száma:
0
Szín:
alumínium
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Nem
Mélység:
55.5 mm
Leágazás szélessége:
60 mm
Kivitel:
búraforma
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK08
Alsó perforáció:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C