OBO - T-elem BSKH I90/E30 50x60mm szürke SN065707 - 7215632
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső magasság - 120 mm
Külső szélesség - 160 mm
Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton
Belső magasság - 50 mm
Belső szélesség - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196461585
Sonepar cikkszám
SN065707
Gyártói cikkszám
7215632
Gyártói típuskód
BSKH-FT090506
Külső magasság:
120 mm
Külső szélesség:
160 mm
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Belső magasság:
50 mm
Belső szélesség:
60 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Köpeny:
nincs
Felület:
egyéb
Szín:
szürke
Választófal behelyezése lehetséges:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarozott
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna T-idom ; T-elem BSKH I90/E30 50x60mm szürke