OBO - T-elem BSKH I90/E31 50x110mm szürke SN065708 - 7215636
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső magasság - 120 mm
Külső szélesség - 210 mm
Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton
Belső magasság - 50 mm
Belső szélesség - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196461615
Sonepar cikkszám
SN065708
Gyártói cikkszám
7215636
Gyártói típuskód
BSKH-FT090511
Külső magasság:
120 mm
Külső szélesség:
210 mm
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Belső magasság:
50 mm
Belső szélesség:
110 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Köpeny:
nincs
Felület:
egyéb
Szín:
szürke
Választófal behelyezése lehetséges:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarozott
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna T-idom ; T-elem BSKH I90/E31 50x110mm szürke