Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - T-elem BSKH I90/E32 50x210mm szürke SN065709 - 7215640

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Külső magasság - 120 mm

  • Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton

  • Belső magasság - 50 mm

  • Belső szélesség - 210 mm

  • Lángálló oldalak száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196461622

Sonepar cikkszám

SN065709

Gyártói cikkszám

7215640

Gyártói típuskód

BSKH-FT090521

Külső magasság:

120 mm

Szigetelőanyag:

üvegszálas könnyű beton

Belső magasság:

50 mm

Belső szélesség:

210 mm

Lángálló oldalak száma:

4

Köpeny:

nincs

Felület:

egyéb

Szín:

szürke

Választófal behelyezése lehetséges:

Igen

Alsó perforáció:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarozott

Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna T-idom ; T-elem BSKH I90/E32 50x210mm szürke