OBO - T-elem BSKH I90/E33 105x160mm szürke SN065710 - 7215644
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső magasság - 175 mm
Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton
Belső magasság - 105 mm
Belső szélesség - 160 mm
Lángálló oldalak száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196461745
Sonepar cikkszám
SN065710
Gyártói cikkszám
7215644
Gyártói típuskód
BSKH-FT091016
Külső magasság:
175 mm
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Belső magasság:
105 mm
Belső szélesség:
160 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Köpeny:
nincs
Felület:
egyéb
Szín:
szürke
Választófal behelyezése lehetséges:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarozott
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna T-idom ; T-elem BSKH I90/E33 105x160mm szürke