OBO - T-elem BSKH I90/E34 105x260mm szürke SN065711 - 7215648
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső magasság - 175 mm
Külső szélesség - 360 mm
Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton
Belső magasság - 105 mm
Belső szélesség - 260 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196461752
Sonepar cikkszám
SN065711
Gyártói cikkszám
7215648
Gyártói típuskód
BSKH-FT091026
Külső magasság:
175 mm
Külső szélesség:
360 mm
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Belső magasság:
105 mm
Belső szélesség:
260 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Köpeny:
nincs
Felület:
egyéb
Szín:
szürke
Választófal behelyezése lehetséges:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarozott
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna T-idom ; T-elem BSKH I90/E34 105x260mm szürke