OBO - T-elem BSKH09-K0506-hez 50x60 szürke SX103959 - 7215633
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső magasság - 140 mm
Külső szélesség - 188 mm
Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton
Belső magasság - 50 mm
Belső szélesség - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197308520
Sonepar cikkszám
SX103959
Gyártói cikkszám
7215633
Gyártói típuskód
BSKH09-T0506
Külső magasság:
140 mm
Külső szélesség:
188 mm
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Belső magasság:
50 mm
Belső szélesség:
60 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Köpeny:
nincs
Szín:
szürke
Választófal behelyezése lehetséges:
Igen
T-elem BSKH09-K0506-hez 50x60 szürke