Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - T-elem BSKH09-K0511-hez 50x110 szürke SX103960 - 7215637

MásolásMásolás
OBO - T-elem BSKH09-K0511-hez 50x110 szürke SX103960

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Külső magasság - 140 mm

  • Külső szélesség - 238 mm

  • Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton

  • Belső magasság - 50 mm

  • Belső szélesség - 110 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197308544

Sonepar cikkszám

SX103960

Gyártói cikkszám

7215637

Gyártói típuskód

BSKH09-T0511

Külső magasság:

140 mm

Külső szélesség:

238 mm

Szigetelőanyag:

üvegszálas könnyű beton

Belső magasság:

50 mm

Belső szélesség:

110 mm

Lángálló oldalak száma:

4

Köpeny:

nincs

Szín:

szürke

Választófal behelyezése lehetséges:

Igen

T-elem BSKH09-K0511-hez 50x110 szürke