OBO - T-elem BSKH09-K1021-hez 105x210 szürke SX103962 - 7215645
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső magasság - 195 mm
Külső szélesség - 338 mm
Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton
Belső magasság - 105 mm
Belső szélesség - 210 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197308582
Sonepar cikkszám
SX103962
Gyártói cikkszám
7215645
Gyártói típuskód
BSKH09-T1021
Külső magasság:
195 mm
Külső szélesség:
338 mm
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Belső magasság:
105 mm
Belső szélesség:
210 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Köpeny:
nincs
Szín:
szürke
Választófal behelyezése lehetséges:
Igen
T-elem BSKH09-K1021-hez 105x210 szürke