OBO - T-elem EI60 PLCS D060810-hez 100x80 szürke SX104176 - 7217900
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső magasság - 150 mm
Külső szélesség - 208 mm
Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton
Belső magasság - 80 mm
Belső szélesség - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196836741
Sonepar cikkszám
SX104176
Gyártói cikkszám
7217900
Gyártói típuskód
PLCS T060810
Külső magasság:
150 mm
Külső szélesség:
208 mm
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Belső magasság:
80 mm
Belső szélesség:
100 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Köpeny:
nincs
Szín:
szürke
T-elem EI60 PLCS D060810-hez 100x80 szürke