Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - T-elem EI60 PLCS D061220-hez 200x120 szürke SX104177 - 7217904

MásolásMásolás
OBO - T-elem EI60 PLCS D061220-hez 200x120 szürke SX104177

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Külső magasság - 190 mm

  • Külső szélesség - 308 mm

  • Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton

  • Belső magasság - 80 mm

  • Belső szélesség - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196836758

Sonepar cikkszám

SX104177

Gyártói cikkszám

7217904

Gyártói típuskód

PLCS T061220

Külső magasság:

190 mm

Külső szélesség:

308 mm

Szigetelőanyag:

üvegszálas könnyű beton

Belső magasság:

80 mm

Belső szélesség:

200 mm

Lángálló oldalak száma:

4

Köpeny:

nincs

Szín:

szürke

T-elem EI60 PLCS D061220-hez 200x120 szürke