OBO - T-elem EI60 PLCS D090810-hez 200x120 szürke SX104179 - 7217914
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső magasság - 230 mm
Külső szélesség - 348 mm
Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton
Belső magasság - 120 mm
Belső szélesség - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196836772
Sonepar cikkszám
SX104179
Gyártói cikkszám
7217914
Gyártói típuskód
PLCS T091220
Külső magasság:
230 mm
Külső szélesség:
348 mm
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Belső magasság:
120 mm
Belső szélesség:
200 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Köpeny:
nincs
Szín:
szürke
T-elem EI60 PLCS D090810-hez 200x120 szürke