OBO - T-elem emelkedő 53x100x220 világosszürke SN065712 - 6116168
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 105 mm
Fedél részek száma - 1
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Szimmetrikus - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196101306
Sonepar cikkszám
SN065712
Gyártói cikkszám
6116168
Gyártói típuskód
GEK-KTS53100LGR
Szélesség:
105 mm
Fedél részek száma:
1
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Nem
Mélység:
55.3 mm
Kivitel:
búraforma
Fedél szélessége 1:
45 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7035
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna T-idom ; T-elem emelkedő 53x100x220 világosszürke