OBO - T elem kétrekeszes 90x210mm hófehér SN065280 - 6279660
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 210 mm
Fedél részek száma - 2
Szín - fehér
Anyag - alumínium
Szimmetrikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195769743
Sonepar cikkszám
SN065280
Gyártói cikkszám
6279660
Gyártói típuskód
GA-DT90210RW
Szélesség:
210 mm
Fedél részek száma:
2
Szín:
fehér
Anyag:
alumínium
Szimmetrikus:
Igen
Mélység:
90 mm
Leágazás szélessége:
210 mm
Kivitel:
alsó rész
Fedél szélessége 1:
76.5 mm
Fedél szélessége 2:
76.5 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
anodizált/eloxált
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK10
Alsó perforáció:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C