OBO - T elem porvédővel szalaghorganyzott SN065282 - 7403836
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Legkisebb magasság - 85 mm
Kiegyenlítési tartomány - 0-0 mm
Padlóápolás - száraz
Padlóba süllyesztett vályú - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195845997
Sonepar cikkszám
SN065282
Gyártói cikkszám
7403836
Gyártói típuskód
OKB TS 25085 ON
Szélesség:
250 mm
Legkisebb magasság:
85 mm
Kiegyenlítési tartomány:
0-0 mm
Padlóápolás:
száraz
Padlóba süllyesztett vályú:
Igen
Oldalfal/fenéklemez anyaga:
acél
Hosszúság:
1000 mm
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna (esztrich alá szerelt/nyitott) leágazó egység ; T elem porvédővel szalaghorganyzott