OBO - T- és keresztidom fedél 100x130mm hófehér SN065288 - 6192726
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 100 mm
Szélesség - 130 mm
Anyag - műanyag
Kivitel - búraforma
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195042631
Sonepar cikkszám
SN065288
Gyártói cikkszám
6192726
Gyártói típuskód
WDK HK100130RW
Magasság:
100 mm
Szélesség:
130 mm
Anyag:
műanyag
Kivitel:
búraforma
Szín:
fehér
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna keresztidom ; T- és keresztidom fedél 100x130mm hófehér