OBO - T- és keresztidom fedél 100x130mm kőszürke SN065289 - 6024815
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 100 mm
Szélesség - 130 mm
Anyag - műanyag
Kivitel - búraforma
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196028153
Sonepar cikkszám
SN065289
Gyártói cikkszám
6024815
Gyártói típuskód
WDK HK100130GR
Magasság:
100 mm
Szélesség:
130 mm
Anyag:
műanyag
Kivitel:
búraforma
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7030
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna keresztidom ; T- és keresztidom fedél 100x130mm kőszürke