OBO - T- és keresztidom fedél 100x230mm hófehér SN065291 - 6192730
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 100 mm
Szélesség - 230 mm
Anyag - műanyag
Kivitel - búraforma
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195042709
Sonepar cikkszám
SN065291
Gyártói cikkszám
6192730
Gyártói típuskód
WDK HK100230RW
Magasság:
100 mm
Szélesség:
230 mm
Anyag:
műanyag
Kivitel:
búraforma
Szín:
fehér
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna keresztidom ; T- és keresztidom fedél 100x230mm hófehér