OBO - T- és keresztidom fedél 100x230mm kőszürke SN065292 - 6024718
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 100 mm
Szélesség - 230 mm
Anyag - műanyag
Kivitel - búraforma
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196501670
Sonepar cikkszám
SN065292
Gyártói cikkszám
6024718
Gyártói típuskód
WDK HK100230GR
Magasság:
100 mm
Szélesség:
230 mm
Anyag:
műanyag
Kivitel:
búraforma
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7030
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna keresztidom ; T- és keresztidom fedél 100x230mm kőszürke