OBO - T- és keresztidom fedél 40x110mm világosszürke SN065296 - 6182941
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Kivitel - búraforma
Halogénmentes - Nem
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196673278
Sonepar cikkszám
SN065296
Gyártói cikkszám
6182941
Gyártói típuskód
WDK HK40110LGR
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Kivitel:
búraforma
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
40 mm
Szélesség:
110 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
7035
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; T- és keresztidom fedél 40x110mm világosszürke