OBO - T- és keresztidom fedél 40x40mm hófehér SN065297 - 6192548
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Kivitel - búraforma
Halogénmentes - Nem
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196796458
Sonepar cikkszám
SN065297
Gyártói cikkszám
6192548
Gyártói típuskód
WDK HT40040RW
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Kivitel:
búraforma
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
40 mm
Szélesség:
40 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna keresztidom ; T- és keresztidom fedél 40x40mm hófehér