Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

OBO - T- és keresztidom fedél 40x40mm kőszürke SN065298 - 6158544

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Kivitel - búraforma

  • Funkciótartásra alkalmas - Nem

  • Rögzítés módja - felpattintható

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196581658

Sonepar cikkszám

SN065298

Gyártói cikkszám

6158544

Gyártói típuskód

WDK HT40040GR

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Kivitel:

búraforma

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Magasság:

40 mm

Szélesség:

40 mm

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám:

7030

Ütésállóság (IK):

IK04

Védettség (IP):

IP30

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna keresztidom ; T- és keresztidom fedél 40x40mm kőszürke