OBO - T- és keresztidom fedél 40x60mm kőszürke SN065301 - 6023312
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Kivitel - búraforma
Halogénmentes - Nem
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196025459
Sonepar cikkszám
SN065301
Gyártói cikkszám
6023312
Gyártói típuskód
WDK HK40060GR
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Kivitel:
búraforma
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
40 mm
Szélesség:
65 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
7030
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; T- és keresztidom fedél 40x60mm kőszürke