OBO - T- és keresztidom fedél 60x130mm világosszürke SN065310 - 6183042
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 130 mm
Anyag - műanyag
Kivitel - búraforma
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196677238
Sonepar cikkszám
SN065310
Gyártói cikkszám
6183042
Gyártói típuskód
WDK HK60130LGR
Magasság:
60 mm
Szélesség:
130 mm
Anyag:
műanyag
Kivitel:
búraforma
Szín:
szürke
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7035
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; T- és keresztidom fedél 60x130mm világosszürke