OBO - T- és keresztidom fedél 60x150mm világosszürke SN065314 - 6183050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 150 mm
Anyag - műanyag
Kivitel - búraforma
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196677290
Sonepar cikkszám
SN065314
Gyártói cikkszám
6183050
Gyártói típuskód
WDK HK60150LGR
Magasság:
60 mm
Szélesség:
150 mm
Anyag:
műanyag
Kivitel:
búraforma
Szín:
szürke
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7035
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; T- és keresztidom fedél 60x150mm világosszürke