Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - T- és keresztidom fedél 60x230mm hófehér SN065321 - 6192696

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 230 mm

  • Anyag - műanyag

  • Kivitel - búraforma

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196492558

Sonepar cikkszám

SN065321

Gyártói cikkszám

6192696

Gyártói típuskód

WDK HK60230RW

Magasság:

60 mm

Szélesség:

230 mm

Anyag:

műanyag

Kivitel:

búraforma

Szín:

fehér

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9010

Védőfóliával:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna keresztidom ; T- és keresztidom fedél 60x230mm hófehér