Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

OBO - T- és keresztidom fedél 60x60mm hófehér SN065325 - 6192610

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Szín:

fehér

Főbb jellemzők

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 60 mm

  • Anyag - műanyag

  • Kivitel - búraforma

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196351794

Sonepar cikkszám

SN065325

Gyártói cikkszám

6192610

Gyártói típuskód

WDK HK60060RW

Magasság:

60 mm

Szélesség:

60 mm

Anyag:

műanyag

Kivitel:

búraforma

Szín:

fehér

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9010

Védőfóliával:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna keresztidom ; T- és keresztidom fedél 60x60mm hófehér