OBO - T- és keresztidom fedél 60x60mm kőszürke SN065326 - 6023223
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 60 mm
Anyag - műanyag
Kivitel - búraforma
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196025039
Sonepar cikkszám
SN065326
Gyártói cikkszám
6023223
Gyártói típuskód
WDK HK60060GR
Magasság:
60 mm
Szélesség:
60 mm
Anyag:
műanyag
Kivitel:
búraforma
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7030
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna keresztidom ; T- és keresztidom fedél 60x60mm kőszürke