Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

OBO - T- és keresztidom fedél 60x60mm világosszürke SN065327 - 6183018

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Szín:

szürke

Főbb jellemzők

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 60 mm

  • Anyag - műanyag

  • Kivitel - búraforma

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196677054

Sonepar cikkszám

SN065327

Gyártói cikkszám

6183018

Gyártói típuskód

WDK HK60060LGR

Magasság:

60 mm

Szélesség:

60 mm

Anyag:

műanyag

Kivitel:

búraforma

Szín:

szürke

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

7035

Védőfóliával:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; T- és keresztidom fedél 60x60mm világosszürke