OBO - T- és keresztidom fedél halogénmentes 30x45mm hófehér SN065338 - 6175698
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Kivitel - búraforma
Halogénmentes - Igen
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195814160
Sonepar cikkszám
SN065338
Gyártói cikkszám
6175698
Gyártói típuskód
WDKH-T30045RW
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Kivitel:
búraforma
Halogénmentes:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
30 mm
Szélesség:
45 mm
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna keresztidom ; T- és keresztidom fedél halogénmentes 30x45mm hófehér