OBO - T- és keresztidom fedél halogénmentes 30x45mm világosszürke SN065339 - 6176076
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Kivitel - búraforma
Halogénmentes - Igen
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195815105
Sonepar cikkszám
SN065339
Gyártói cikkszám
6176076
Gyártói típuskód
WDKH-T30045LGR
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Kivitel:
búraforma
Halogénmentes:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
30 mm
Szélesség:
45 mm
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7035
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna keresztidom ; T- és keresztidom fedél halogénmentes 30x45mm világosszürke