OBO - T- és keresztidom fedél halogénmentes 40x60mm hófehér SN065340 - 6175702
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Kivitel - búraforma
Halogénmentes - Igen
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195814177
Sonepar cikkszám
SN065340
Gyártói cikkszám
6175702
Gyártói típuskód
WDKH-T40060RW
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Kivitel:
búraforma
Halogénmentes:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
40 mm
Szélesség:
65 mm
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna keresztidom ; T- és keresztidom fedél halogénmentes 40x60mm hófehér