OBO - T- és keresztidom fedél halogénmentes 60x110mm hófehér SN065342 - 6175710
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Kivitel - búraforma
Halogénmentes - Igen
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195814191
Sonepar cikkszám
SN065342
Gyártói cikkszám
6175710
Gyártói típuskód
WDKH-T60110RW
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Kivitel:
búraforma
Halogénmentes:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
60 mm
Szélesség:
110 mm
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna keresztidom ; T- és keresztidom fedél halogénmentes 60x110mm hófehér