OBO - T-és keresztidom halogénmentes 15x30mm hófehér SN065723 - 6175690
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Kivitel - búraforma
Halogénmentes - Igen
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195934189
Sonepar cikkszám
SN065723
Gyártói cikkszám
6175690
Gyártói típuskód
WDKH-T15030RW
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Kivitel:
búraforma
Halogénmentes:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
18.5 mm
Szélesség:
30 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; T-és keresztidom halogénmentes 15x30mm hófehér