Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - T-és keresztidom halogénmentes 20x20mm hófehér SN065724 - 6175694

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Kivitel - búraforma

  • Halogénmentes - Igen

  • Funkciótartásra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195922926

Sonepar cikkszám

SN065724

Gyártói cikkszám

6175694

Gyártói típuskód

WDKH-T20020RW

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Kivitel:

búraforma

Halogénmentes:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Magasság:

20 mm

Szélesség:

20 mm

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9010

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna keresztidom ; T-és keresztidom halogénmentes 20x20mm hófehér