Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - T-és keresztidom halogénmentes 20x20mm világosszürke SN065725 - 6176072

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Kivitel - búraforma

  • Halogénmentes - Igen

  • Funkciótartásra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195922971

Sonepar cikkszám

SN065725

Gyártói cikkszám

6176072

Gyártói típuskód

WDKH-T20020LGR

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Kivitel:

búraforma

Halogénmentes:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Magasság:

20 mm

Szélesség:

20 mm

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

7035

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna keresztidom ; T-és keresztidom halogénmentes 20x20mm világosszürke