OBO - T-idom 53x160 hófehér SN065750 - 6116193
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 160 mm
Fedél részek száma - 3
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Szimmetrikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195391654
Sonepar cikkszám
SN065750
Gyártói cikkszám
6116193
Gyártói típuskód
GEK-KT53160-3
Szélesség:
160 mm
Fedél részek száma:
3
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Mélység:
53 mm
Leágazás szélessége:
160 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Fedél szélessége 1:
45 mm
Fedél szélessége 2:
45 mm
Fedél szélessége 3:
45 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Kábeltartó kapoccsal:
Nem