OBO - T-idom fedél 10x30mm hófehér SN065753 - 6154123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 30 mm
Szín - fehér
Kimenő magasság - 10 mm
Kivitel - búraforma
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196491476
Sonepar cikkszám
SN065753
Gyártói cikkszám
6154123
Gyártói típuskód
WDK HT10030RW
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
30 mm
Szín:
fehér
Kimenő magasság:
10 mm
Kivitel:
búraforma
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
10 mm
Szélesség:
30 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; T-idom fedél 10x30mm hófehér