OBO - T-idom fedél 15x30mm hófehér SN065755 - 6192459
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 17.5 mm
Szín - fehér
Kimenő magasság - 15 mm
Kivitel - búraforma
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196796212
Sonepar cikkszám
SN065755
Gyártói cikkszám
6192459
Gyártói típuskód
WDK HT15030RW
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
17.5 mm
Szín:
fehér
Kimenő magasság:
15 mm
Kivitel:
búraforma
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
18.5 mm
Szélesség:
30 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám:
9010
Ütésállóság (IK):
IK04
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; T-idom fedél 15x30mm hófehér