OBO - T-idom fedél 20x20mm kőszürke SN065760 - 6158455
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Kivitel - búraforma
Halogénmentes - Nem
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196580392
Sonepar cikkszám
SN065760
Gyártói cikkszám
6158455
Gyártói típuskód
WDK HT20020GR
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Kivitel:
búraforma
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
20 mm
Szélesség:
20 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
7030
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna keresztidom ; T-idom fedél 20x20mm kőszürke