OBO - T-idom fedél 20x20mm világosszürke SN065761 - 6182801
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 20 mm
Szín - szürke
Kimenő magasság - 20 mm
Kivitel - búraforma
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196672851
Sonepar cikkszám
SN065761
Gyártói cikkszám
6182801
Gyártói típuskód
WDK HT20020LGR
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
20 mm
Szín:
szürke
Kimenő magasság:
20 mm
Kivitel:
búraforma
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
20 mm
Szélesség:
20 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
7035
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; T-idom fedél 20x20mm világosszürke