OBO - T-idom fedél 20x50mm krémfehér SN065763 - 6152384
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 50 mm
Szín - fehér
Kimenő magasság - 20 mm
Kivitel - búraforma
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196507795
Sonepar cikkszám
SN065763
Gyártói cikkszám
6152384
Gyártói típuskód
WDK HT20050CW
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
50 mm
Szín:
fehér
Kimenő magasság:
20 mm
Kivitel:
búraforma
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
20 mm
Szélesség:
50 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9001
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; T-idom fedél 20x50mm krémfehér