OBO - T-idom fedél 25x25mm világosszürke SN065766 - 6182852
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 25 mm
Szín - szürke
Kimenő magasság - 25 mm
Kivitel - búraforma
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196672912
Sonepar cikkszám
SN065766
Gyártói cikkszám
6182852
Gyártói típuskód
WDK HT25025LGR
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
25 mm
Szín:
szürke
Kimenő magasság:
25 mm
Kivitel:
búraforma
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
25 mm
Szélesség:
25 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
7035
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; T-idom fedél 25x25mm világosszürke