OBO - T-idom fedél 30x30mm hófehér SN065769 - 6192513
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 30 mm
Szín - fehér
Kimenő magasság - 30 mm
Kivitel - búraforma
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196796397
Sonepar cikkszám
SN065769
Gyártói cikkszám
6192513
Gyártói típuskód
WDK HT30030RW
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
30 mm
Szín:
fehér
Kimenő magasság:
30 mm
Kivitel:
búraforma
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
30 mm
Szélesség:
30 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; T-idom fedél 30x30mm hófehér