Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - T-idom fedél 30x30mm kőszürke SN065770 - 6158536

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Kivitel - búraforma

  • Halogénmentes - Nem

  • Funkciótartásra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196581474

Sonepar cikkszám

SN065770

Gyártói cikkszám

6158536

Gyártói típuskód

WDK HT30030GR

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Kivitel:

búraforma

Halogénmentes:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Magasság:

30 mm

Szélesség:

30 mm

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

7030

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; T-idom fedél 30x30mm kőszürke