OBO - T-idom fedél 30x30mm krémfehér SN065771 - 6161979
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Kivitel - búraforma
Halogénmentes - Nem
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196581535
Sonepar cikkszám
SN065771
Gyártói cikkszám
6161979
Gyártói típuskód
WDK HT30030CW
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Kivitel:
búraforma
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
30 mm
Szélesség:
30 mm
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9001
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; T-idom fedél 30x30mm krémfehér