OBO - T-idom fedél 30x30mm világosszürke SN065772 - 6182887
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Kivitel - búraforma
Halogénmentes - Nem
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196672974
Sonepar cikkszám
SN065772
Gyártói cikkszám
6182887
Gyártói típuskód
WDK HT30030LGR
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Kivitel:
búraforma
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
30 mm
Szélesség:
30 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
7035
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; T-idom fedél 30x30mm világosszürke