OBO - T-idom kábellétrához 200x400mm tűzihorganyzott SN171446 - 6233643
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 200 mm
Kábellétra szélessége - 400 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196176717
Sonepar cikkszám
SN171446
Gyártói cikkszám
6233643
Gyártói típuskód
WLT 2040 FT
Kábellétra magassága:
200 mm
Kábellétra szélessége:
400 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
T-idom kábellétrához 200x400mm tűzihorganyzott